リンレイ
ウルトラテイクバック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(18L)
注文コード
07103232
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,080
低臭設計なので使用場所を選びません。
ヨレやハジキが発生しません。
強力な浸透溶解力でパッドの目詰まり解消
サラッとしたハクリ汚水で簡単回収
希釈倍率
5(高濃度樹脂ワックス、ウレタン系樹脂ワックス)
5~10(汎用樹脂ワックス)
用途
ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材やテラゾーなどの石質床材で各種樹脂ワックスのハクリ作業
液性
アルカリ性
タイプ
リンスフリータイプ
標準使用量
1m
2
当たり希釈液で200mL(1缶で約450m
2
)
毒劇区分
劇物
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。