PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング 違径ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
07103398
品番
PG16-10
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。
条件により、水を流すことも可能です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
適合チューブ外径D2(Φmm)
10
適合チューブ外径D1(Φmm)
16
使用流体
空気、水(条件あり)
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
809-5609
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
形状
違径ユニオンストレート
質量(g)
35
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった