オカムラ(岡村製作所)
フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
色
天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック
注文コード
07104390
品番
81F1GR MK37
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:26mm/脚/スチールパイプ塗装仕上げ/キャスター/Φ50mmウレタンキャスター/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:スチール
その他
棚板なし 幕板なし ブラック脚
色
天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック
キャスター
有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×720
棚
無
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
ネオウッドライト
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
材質(幕板)
無
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,740
/
税込
¥
1,914
北海道地方
数量1につき
¥
1,740
/
税込
¥
1,914
沖縄地方
数量1につき
¥
1,740
/
税込
¥
1,914