曜日別特売

フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無

フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全45種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
45種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708906981F1GR MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1200×450×720プライズウッドミディアム
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709074081F1GY MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720プライズウッドライト
75,400
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709095981F1GN MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドミディアム
68,100
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709109981F1GN MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×400×720ホワイト
57,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709112681F1GM MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×400×720プライズウッドダーク
68,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709319981F1GT MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1200×600×720プライズウッドダーク
73,500
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709361081F1GN MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドダーク
68,100
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709432881F1GW MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×450×720プライズウッドダーク
69,100
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709571981F1GZ MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720ネオウッドライト
62,700
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709635881F1GP MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1200×400×720プライズウッドミディアム
65,700
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709636781F1GP MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1200×400×720プライズウッドダーク
65,700
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709641081F1GM MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×400×720プライズウッドライト
68,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709689181F1GX MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720プライズウッドライト
70,600
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709690081F1GX MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×450×720プライズウッドミディアム
70,600
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709690981F1GX MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×450×720プライズウッドダーク
70,600
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709698881F1GW MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720ネオウッドライト
57,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709817881F1GZ MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×400×720ホワイト
62,700
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709839781F1GZ MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドミディアム
74,500
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709910681F1GW MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×450×720プライズウッドミディアム
69,100
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709935081F1GX MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720ネオウッドライト
58,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710127681F1GN MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドライト
68,100
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710191581F1GR MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1200×450×720プライズウッドダーク
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710382181F1GM MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×400×720プライズウッドミディアム
68,000
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710438181F1GR MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1200×450×720ホワイト
57,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710439081F1GR MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1200×450×720ネオウッドライト
57,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710439981F1GW MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×450×720ホワイト
57,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710446081F1GX MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×450×720ホワイト
58,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710560781F1GT MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1200×600×720ネオウッドライト
62,300
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710595781F1GY MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×600×720プライズウッドダーク
75,400
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710621081F1GP MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1200×400×720ネオウッドライト
56,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710684081F1GR MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1200×450×720プライズウッドライト
68,600
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710685881F1GW MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720プライズウッドライト
69,100
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710847781F1GZ MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドライト
74,500
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711077881F1GT MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1200×600×720ホワイト
62,300
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711139981F1GP MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1200×400×720ホワイト
56,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711141781F1GN MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720ネオウッドライト
57,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711142681F1GP MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1200×400×720プライズウッドライト
65,700
45,980
50,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711145181F1GM MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×400×720ホワイト
57,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711146081F1GM MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×400×720ネオウッドライト
57,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711329881F1GY MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×600×720ホワイト
63,300
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711330781F1GY MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720ネオウッドライト
63,300
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711349081F1GT MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1200×600×720プライズウッドライト
73,500
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711349981F1GT MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1200×600×720プライズウッドミディアム
73,500
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711359681F1GZ MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドダーク
74,500
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711365781F1GY MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×600×720プライズウッドミディアム
75,400
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
北海道地方数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
沖縄地方数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする