仕様背・座シェル/ポリプロピレン樹脂/背・座張地/ポリエステル/脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装(スウェージング加工)キャスター/Φ40ナイロン双輪キャスター/質量/5.4kg/座素材:インターロック /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキングその他ネスティングタイプ プレーンタイプ 布:インターロック ブラックシェル(ブラックフレーム)幅(mm)560色座カラー:ベージュ 背カラー:ブラック高さ(mm)800奥行(mm)562キャスター有座高(mm)438グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)ブラックシェル材質(肘掛)無