仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:26mm/脚/スチールパイプ塗装仕上げ/キャスター/Φ50mmウレタンキャスター/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:スチールその他棚板なし 幕板なし ブラック脚色天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラックキャスター有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×720棚無材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ホワイトグリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(幕板)無