曜日別特売
- 水性油性兼用 塗料固化剤 アサヒペン 07114025

- 水性油性兼用 塗料固化剤 アサヒペン 07114025
- 水性油性兼用 塗料固化剤 アサヒペン 07114025

水性油性兼用 塗料固化剤

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個×35g)
内容量1セット(10個×35g)注文コード07114025品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。

用途
水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49086826
2021-04-07
用途: 塗料を固める
大西建設産業株式会社

速乾性はなく、1か月以上放置が必要。
おすすめしません。

対象商品 : 49086826
2020-08-13
用途: 塗装資材の廃棄時に
サービス業

・安全に廃棄する事が出来て助かりました。
・環境に優しく、時代にあった商品と思います。

対象商品 : 49086826
2020-04-18
用途: 塗料や溶剤の廃棄
ガイド・ビーコン

丁寧な説明書通りに進めれば、塗料や溶剤をゼリー状に固められます。
燃えるゴミとして捨てられるので大変助かります。

対象商品 : 49086826
2020-05-11
用途: 塗料の廃棄
株式会社サザンツリー

簡単に使えて便利です。購入した商品は400CC用でしたが、今回は大量の塗料を処理したかったので、足りなくなってしまいました。使い勝手は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする