ケーブルコネクタ光ケーブル用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07115320
品番
SCT-D1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ドロップケーブル通線時に、確実なクランプ力と防水性能を発揮します。
保護等級:IP66相当(下向き・横向き取付時)
ケーブルクランプ力:50N
インドアケーブルにも使用可能です。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れたポリアミド(UL94V-0認定材料)を使用しています。
*インドアケーブルは屋内用の為、防水テストは行っておりません。
*ケーブルの形状によっては記載の性能を発揮できない場合があります。
*SCT-D1406、SCT-D1809、SCT-D2210は、詰栓付きです。
*ご使用前はキャップを締め付けないでください。
*キャップを締付け、または締める際は、常温(10℃)以上で行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする