Dl72-MM-DLV-HS-20/06 H-PCF 光コネクタ付2心コード(HS) 住友電気工業(Optigate(R)) 07118436

H-PCF 光コネクタ付2心コード(HS)Dl72-MM-DLV-HS-20/06

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は内容量が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(5m)
注文コード
07118436
品番
Dl72-MM-DLV-HS-20/06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

H-PCF(ハード・プラスチック・クラッド・光ファイバ)は、石英ガラスのコアと高硬度プラスチックのクラッドで構成された、短・中距離伝送用の光ファイバです。一般的な光ファイバと比較して取り扱いやすく、光コネクタの取り付けも容易なため、施工性の向上やシステムコストの低減に貢献します。また、電磁ノイズの影響を受けにくい特長があります。

用途
FA機器・PLC間の信号伝送、制御盤内の機器間接続、工場設備・産業機器の通信、監視・照明制御・鉄道関連システムに使用されます。
関連資料:(0.05MB)
注意
※コネクタの種類、ファイバの仕様、伝送距離をご確認のうえご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする