※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイニングボアー
XビットSDSプラス12.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
07121248
品番
XBL125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク形状
SDSプラス
トラスコ品番
774-8426
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
470
刃長(mm)
400
刃径(Φmm)
12.5