リンケージ 4本脚チェア 肘無 プレーンシェル メッキフレーム

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台背カラー:ブラック 座カラー:ブラック注文コード07124270品番L682CZ GD87
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂/脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ/質量/5.5kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚タイプ メッキフレーム幅(mm)519背カラー:ブラック 座カラー:ブラック高さ(mm)843奥行(mm)561キャスター背幅(mm)450脚数(本)4本脚(メッキ)グリーン購入法適合スタッキング4台まで可能材質(テーブル)材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,490/税込1,639
北海道地方数量1につき1,490/税込1,639
沖縄地方数量1につき1,490/税込1,639
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする