蓄光タイプのため、光を前もって照射することによりある程度の時間自己発光するので、暗がりでの作業に役立ちます。こじる、引っ張る、はがす、といったさまざまな作業に対応できるよう4タイプを設定し、幅広い用途に適応します。
セットで購入したのであらゆる場所で使用でき大変重宝しています
KTCの内装用のリムバーセットは持っていたのですが、軽トラックのバンパーフェイスを外すのに注文いたしました。前回外すときは手先で作業しましたがなかなか思うように外すことが出来なくて長時間かかりました。今回のリムーバーを使用しましたら、スムーズに外すことが出来ました。助かります。
インパネ オーディオ 脱着交換に大変便利で使いよいです
新車ETCの取付に使用。以前はマイナスドライバーでこじ開けていたので傷だらけになりましたがあまり傷付けることなく取付出来ました。
少し柔ら過ぎて不安
安くていいです