ミニター
ミニモ スチールトドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.1
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
刃長(mm)
10
8
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
07128397
品番
KA1007
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.1
刃長(mm)
10
トラスコ品番
837-3693
質量(g)
16
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44.5