曜日別特売
KA1009 ミニモ スチールトドリル ミニター 07128415

ミニモ スチールトドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.3
刃長(mm)10
内容量1袋(10本)注文コード07128415品番KA1009
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
刃径(Φmm)1.3刃長(mm)10トラスコ品番837-3695質量(g)16軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする