ミニター
ミニモ スリットホールバー 片刃
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
軸径(Φmm)
3.0
3.0
2.75
3.15
3.94
4.34
4.72
5.13
全長(mm)
60.0
60.0
80.0
76.2
101.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07128722
品番
KA4201
参考基準価格(税別)
¥44,820
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。
パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
全長(mm)
60.0
軸径(Φmm)
3.0
トラスコ品番
837-3773
質量(g)
2
穴径(Φmm)
2.0~2.20
仕様
GC#180 3×13mm
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅