曜日別特売
H141ZA FFW1 リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル オカムラ(岡村製作所) 07129879

H141ZA FFW1 リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル オカムラ(岡村製作所) 07129879
H141ZA FFW1 リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル オカムラ(岡村製作所) 07129879
H141ZA FFW1 リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル オカムラ(岡村製作所) 07129879
H141ZA FFW1 リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル オカムラ(岡村製作所) 07129879

リータ2 4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台背カラー:ホワイト 座カラー:ブラック注文コード07129879品番H141ZA FFW1
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様脚/スチールパイプ粉体塗装シルバーメタリック色(ZC12)/キャスター/Φ50ナイロン双輪キャスター/ネスティングピッチ/150mm/スタッキングピッチ/100mm/スタッキング7台まで可能/質量/8kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦横スタッキングその他4本脚キャスタータイプ 肘なし ホワイトシェル幅(mm)595背カラー:ホワイト 座カラー:ブラック高さ(mm)828奥行(mm)572キャスター背幅(mm)455グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ホワイト材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,990/税込2,189
北海道地方数量1につき1,990/税込2,189
沖縄地方数量1につき1,990/税込2,189
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする