- 仕様
- 背/ポリプロピレン樹脂肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/レザー:ビニールレザー 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装 キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm 脚外径Φ696/12.5kg /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:不可
- その他
- 5本脚 ホワイトフレーム セージシェル プレーンニット(FS) 肘付
- 幅(mm)
- 565
- 色
- 背カラー:セージ 座カラー:セージ
- 高さ(mm)
- 805~897
- 奥行(mm)
- 560
- キャスター
- 有
- 背幅(mm)
- 425~517
- 脚数(本)
- 5本脚
- グリーン購入法
- 適合
- 材質(テーブル)
- 無
- 材質(シェル)
- セージ
- 材質(肘掛)
- 有