Rolandのスイッチャーに最適な高品質グースネック型コンデンサー・マイク
グースネック・マイクロホンCGM-30は、Webプレゼンテーション・ドックUVC-02やAVストリーミング・ミキサーVR-1HDに最適な高音質コンデンサー・マイクです。
マイク・スタンドを使うことなく、デスクトップでのWeb会議やライブ配信をサポートします。
ファンタム電源で動作し、UVC-02やVR-1HDのトップ・パネルのマイク入力に直接差し込むだけで使用できます。
シンプルなデザインながら優れたオーディオ・パフォーマンスをもたらします。
XLR出力、長さ300 mmで角度調整も可能なグースネック型マイク
Web会議やライブ配信などどんな用途にも最適なシンプルなデザイン
高感度、高音質マイクが原音を忠実に収音
不要な音を抑え、狙いたい声をしっかりと収音する単一指向性タイプ
ポップや風切り音を低減するウインド・スクリーンを標準付属
ファンタム電源(DC9V~52V)による給電で駆動