配信用ダイナミックマイクロフォン
PDX520は、放送、配信、スタジオ録音用のAUDIX のプレミアムダイナミックマイクです。
PDX520は、完全で正確な音声録音ができるよう設計されています。自然で心地よい温かみのあるサウンドを描写し、明瞭度と聴覚の快適さが最優先される長編コンテンツに適しています。
PDX520は2つの独自切替スイッチを搭載、ローカット、プレゼンスブーストを手元で素早く調節することができます。録音者の声質に合わせてマイク側で調節できるので、デスクトップ用のオーディオ・インターフェースの組み合わせでも最適な録音環境を整えることができます。PDX720からインスピレーションを得たユニークなデザインは、カプセル用の内部振動減衰システムを備えており、マイクスタンドとXLRコネクタの両方に統合されたアタッチメント・アームを備えた頑丈な金属ボディに収納されています。
配信に最適なプロフェッショナルダイナミックマイク
声質に最適化可能なローカット、プレゼンスブーストスイッチ機能搭載
単一指向性なので自宅環境でもノイズの入らない録音が可能
高ゲイン出力、ブースター不要
配信で映えるエレガントな外観
設計、製造、検査をAudix米国工場にて実施