三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PJシリーズ T方向ネジ穴 材質アルミ合金 A2017(ジェラルミン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07159537
品番
PJ-223
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
Φ22×32
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト