※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ステンレスクランプシリーズ
ステンレスクランプ204シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
M5(締付用)
注文コード
07163667
品番
PL3S204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
ねじ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
材質
SUS303
寸法L(mm)
63
ねじ
M5(締付用)
寸法A(mm)
43
寸法D(Φmm)
30
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
30
寸法d(Φmm)
19.1
寸法P(Φmm)
19
公差Φd
0〜-0.05mm
付属品
パイプ