※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスクランプ223シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
10
10
12
13
8
9
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07163773
品番
PF4S223
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
材質
SUS304
寸法L(mm)
26
ねじ
M4(締付用)
寸法A(mm)
12
寸法D(Φmm)
15
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
9
寸法d(Φmm)
10
公差Φd
H8