※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ステンレスクランプシリーズ
ステンレスクランプ600シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
M4(締付用)
公差Φd
H8
注文コード
07164647
品番
PE3S600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
ねじ・公差Φd
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
6
寸法D(Φmm)
10
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
16
寸法G(mm)
25
寸法P(Φmm)
4.5
寸法d(Φmm)
8
材質
SUS303
ねじ
M4(締付用)
公差Φd
H8