SS-12150EL ステンレスパイプ 目盛入り エッチング 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07166704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスパイプ 目盛入り エッチング

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)12全長(mm)210目盛仕様目盛左方向注文コード07166704品番SS-12150EL
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途研削仕上げ材質SUS304肉厚(mm)0.8外径(Φmm)12外径公差(mm)0~-0.03全長(mm)210目盛有効(L)150無地部余分(mm)30(2箇所)目盛仕様目盛左方向仕様目盛入りエッチング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07166844
2022-04-29
用途: リミットスイッチのトグ位置決め用

リミットスイッチの可変位置きめで簡単に目安がわかるので便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする