※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル4枚刃特ロング刃 4XLF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
07167107
品番
4XLF-44X200X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥165,700
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
44
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
200
刃数
4
全長(mm)
285
トラスコ品番
810-1600