※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル4枚刃特ロング刃 4XLF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07167448
品番
4XLF-55X200X32
参考基準価格(税別)
¥244,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
55
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
200
刃数
4
全長(mm)
285
トラスコ品番
810-1640