ノーブランド
新聞&雑誌整理袋5P
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(5枚)
注文コード
07168183
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
新聞・雑誌がたっぷり入る、ぴったり入る整理袋です。
使用方法
袋の内側の取っ手を上に持ち上げながら底を平らにしてください。
古新聞、古雑誌を中に収納します。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
耐冷温度(℃)
-30
寸法(縦×横×高さ)(mm)
220×300×350
注意
※火のそばに置かないでください。