曜日別特売
LS-2LF-28.0 ロングシャンクエンドミル2枚刃 FKD(フクダ精工) 07169268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングシャンクエンドミル2枚刃

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード07169268品番LS-2LF-28.0
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃径(Φmm)28シャンク径(Φmm)25材質HSS-Co(SKH56)刃長(mm)85刃数2全長(mm)250トラスコ品番810-1838
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07169523
2020-07-13
用途: 溝入れ作業
株式会社山本製作所

段付きの深い部分へのキー溝加工をするためシャンクが長いので充分にクランプできるので安心です。

対象商品 : 07169487
2017-09-25
用途: 堅木の加工

木とはいえ、かなりゆっくりの送りでないと、シャンクがたわみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする