- 色
- 背カラー:イエロー 座カラー:イエロー
- 仕様
- 背/ポリプロピレン樹脂肘/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂座クッション/モールドウレタン座シェル/ポリプロピレン樹脂座張地/布:ポリエステル 脚フレーム/スチールパイプ粉体塗装 キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm 質量/7.8kg /Pタイルなどの硬質床に適したウレタンキャスター・ゴムキャスターの品揃えもあります。詳しくはお問い合わせください。/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキング
- その他
- 4本脚 シルバーフレーム グレーシェル プレーンニット(FS) 肘付 背パッド付
- 幅(mm)
- 565
- 高さ(mm)
- 820
- 奥行(mm)
- 560
- キャスター
- 有
- 背幅(mm)
- 440
- 脚数(本)
- 4本脚
- グリーン購入法
- 適合
- 材質(テーブル)
- 無
- 材質(シェル)
- グレー
- 材質(肘掛)
- 有