6SDP2.6 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越) 07176303

6SDP2.6 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越) 07176303
6SDP2.6 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越) 07176303

鉄工用六角軸ドリル

(44件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)2.6
2.6
1
1.2
1.5
1.6
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.2
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
刃径(Φmm)2.6
2.6
1
1.2
1.5
1.6
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.2
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)87
溝長(mm)30
内容量1本注文コード07176303品番6SDP2.6
参考基準価格(税別)¥995販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能

用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材溝長(mm)30全長(mm)87直径(Φmm)2.6刃径(Φmm)2.6材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: 機械加工時
株式会社エステー工業サービス業

この鉄鋼用六角軸ドリルは穴開けするときにきれなくなっても研いで使えるので最後まで使えるのがとても良い。

2024-12-16
用途: アクセサリー加工
村のコンビニやまからな卸売・小売業

忙しいとインパクトを倒して折ることが多いので、この価格帯での商品はありがたいです!使用感も耐久性も問題なしです!

1が参考にしています
対象商品 : 07176547
2023-02-05
用途: 牛舎で使用

牛舎の改造や柵修理で使用しています。切れ味が良く重宝しています。さすがのNACHIブランド。

1が参考にしています
対象商品 : 07176312
2021-10-01
用途: 穴あけ
製造業

鉄板に穴あけをするのに問題なく使用できます。ドリルペースト塗って少しでも刃先の消耗を抑えています。

対象商品 : 07176373
2021-03-21
用途: 精密ドリル作業

切れ味、精度ともに素晴らしく、サイズも豊富なので精密作業に欠かせません。モノタロウブランドのドリルは不良品が多いので、最初からこちらを選んでおけばよかった。

3が参考にしています
対象商品 : 07176364
2021-03-21
用途: ドリルドライバーに
農・林・水産業

今までは六角軸ドリルを持ってなく、ドリルドライバーにチャックをつけてストレスシャンクの錐を使っていましたが、不便なため今回購入しました。ワンタッチで交換できて非常に楽です。ナチだけあって良く切れます。

1が参考にしています
対象商品 : 07176197
2020-11-02
用途: 穴あけ加工

やはりnachiのキリは信頼出来て、よく切れます。

対象商品 : 07176346
2020-03-09
用途: 簡単な鉄板の穴あけ

外でインパクトドライバーで簡単に使えるのがいい!
安い他社製品の物も買って使っていますが、一番持ちがよくていいです。切れなくなっても、折れるまでグラインダーで研いで使ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする