※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
26
20
28
40
シャンク径(Φmm)
25
20
25
32
刃長(mm)
50
40
55
65
コーナーR(mm)
3
5
1.5
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07176532
品番
4RBE-26X3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,700
刃径(Φmm)
26
シャンク径(Φmm)
25
材質
HSS-Co(SKH56)
刃長(mm)
50
刃数
4
全長(mm)
150
トラスコ品番
810-1183
コーナーR(mm)
3