曜日別特売
CR-3-2N-PFC-FD-1S 定量ポンプ エレポン化工機 07178351

CR-3-2N-PFC-FD-1S 定量ポンプ エレポン化工機 07178351
CR-3-2N-PFC-FD-1S 定量ポンプ エレポン化工機 07178351

定量ポンプ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送27日以内出荷とは
内容量1台注文コード07178351品番CR-3-2N-PFC-FD-1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高粘度、スラリー液もOK。
コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。
遊星歯車二段減速機構を採用しています。
運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。

用途
塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)
排水処理設備、各種薬品注入用
水処理設備、各種薬品注入
食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用
ボイラー水処理剤の注入
製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入
植物工場等に於ける液体肥料の注入
各種工場プロセスにおける定量注入、移送
研究室、実験プラント等
吐出量(mL/min)
50Hz:160~1600
60Hz:190~1900
最大吐出圧力(MPa)0.7接続口径JIS10K15Aフランジ接続電源(電動機)(V)単相100周波数(Hz)50/60材質(液体)PVC流体温度(℃)50液温範囲(℃)0~50使用流体温度(℃)50移送液温(℃)50最大使用液温(℃)50液温(℃)50質量(kg)18モーター全閉外扇屋内型材質(ボール)セラミック吸込全揚程(m)-1.5材質(Oリング)バイトン電動機出力(kW)0.1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする