MSN-M16-77-S32C 頑固一徹 DIJET(ダイジェット工業) 07178727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

頑固一徹

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(mm)32注文コード07178727品番MSN-M16-77-S32C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥111,910販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。
日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。

用途モジュラーヘッドシリーズ用材質超硬合金全長(mm)157シャンク径(mm)32仕様ダイジェット頑固一徹トラスコ品番492-0597
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする