曜日別特売
OES4S-0010 超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート) 大見工業 07179165

超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)3
全長(mm)60
内容量1本注文コード07179165品番OES4S-0010
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。
切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。
独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。

刃径(Φmm)1シャンク径(Φmm)6刃長(mm)3材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)60トラスコ品番421-2461質量(g)24被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする