曜日別特売
HC-100ミニ セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄 07180336

HC-100ミニ セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄 07180336
HC-100ミニ セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄 07180336

セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台ホース長さ(m)1.5電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5材質サクションパイプシャフト:SUS304、内部・樹脂:P・P・S樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミ鋳物、メカ・シール:PTFE SUS304、ホース:P・PSUSワイヤ入り、注入ガン:アルミ鋳造 パッキンPTFE注文コード07180336品番HC-100ミニ
参考基準価格(税別)¥377,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

有機溶剤、化学薬品を安全に移送するミニタイプ石油缶用。

用途製薬工場・化学薬品工場・研究室・引火爆発性液体の移送、小分け使用流体有機溶剤、ガソリン、灯油、A重油等揚程(m)5吐出量(L/min)/全揚程(m)60Hz:47/5ホース長さ(m)1.5電源(V)AC100電圧(V)AC100質量(kg)約8仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプシャフト:SUS304、内部・樹脂:P・P・S樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミ鋳物、メカ・シール:PTFE SUS304、ホース:P・PSUSワイヤ入り、注入ガン:アルミ鋳造 パッキンPTFE出力(W)65極数2周波数(Hz)60電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)回転数(min-1[r.p.m])3400相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ポリエチレン、SUS304、PTFE適合温度(℃)80適合粘度(C・P)60キャブタイヤケーブル(m)5起動様式コンデンサー開閉容量(A)2.5(100V)
注意
※ポンプ操作のとき、高所から可燃性液体の落下させないように、ホースノズルの先に、さらにホースを追加する。液体の余分なかくはんをさけるため、使用後はスイッチを確実に切る。静電気とは別に、金属部分からの衝撃花火や、摩擦花火なども、事故の原因になりますので、機器の扱いは慎重に願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする