曜日別特売
HH-FC-3 ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 07180993

HH-FC-3 ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 07180993
HH-FC-3 ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 07180993
HH-FC-3 ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 07180993
HH-FC-3 ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 07180993

ステンレス鋼製 埋込取手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個取付け方法めねじ注文コード07180993品番HH-FC-3
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
M4ボルト仕様もあります。

仕上
表面プレート:ヘアーライン
裏カバー:ヘアーライン
寸法H1(mm)60寸法H2(mm)43寸法H3(mm)12寸法H4(mm)43寸法L1(mm)94寸法L2(mm)61寸法L3(mm)63寸法P1(mm)76寸法P2(mm)32寸法P3(mm)14.5付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4仕様M4ナット高さ(mm)5質量(g)80種類取手・引手取付け方法めねじ材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(ナット)ステンレス鋼(SUS304)ナットM4RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする