HG-SH-20C スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 07181781

 

HG-SH-20C スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 07181781
HG-SH-20C スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 07181781
HG-SH-20C スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 07181781
HG-SH-20C スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業) 07181781

スプリング丁番 HG-SH型

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)20
内容量1個注文コード07181781品番HG-SH-20C
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

寸法D1(Φmm)1寸法D2(Φmm)2.2寸法H(mm)20寸法P1(mm)-寸法P2(mm)-寸法W(mm)14寸法d(Φmm)-寸法t(mm)0.5材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)5種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨取付穴数-バネ荷重(g)500RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)9.7
注意
トルク値は、90°折り曲げた状態での値です。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
※取付穴はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07181797
2020-05-19
用途: 仕切り板の可動部
製造業

耐久性も考え、素材がステンレスであることがとても良い。
バネ荷重も申し分なし。

対象商品 : 07181797
2018-05-31
用途: 乾燥棚作りに使用しました

適度に反発力があります。
モノタロウさんはスプリング蝶番の種類が多種に存在し大変助かります。

対象商品 : 07181781
2017-08-09
用途: カバー取り付け

保護カバーに取り付けました。本当は向きが逆のタイプがあればよかったのですが、探しても見つからなかったので、これを分解して逆に組み替えて使用しました。今のところ問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 07181797
2017-09-30
用途: 鉈鞘のカバー
農・林・水産業

鉈の鞘を造ったのですが、鉈が鞘から出やすい。鉈の飛び出し防止にスプリング丁番を使いカバーを取り付けました。

対象商品 : 07181806
2015-10-13
用途: 自作書見台の本押さえ機構
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズから想像するよりばねの力は強く、作りはしっかりしている。
この手のサイズはホームセンターでは販売されておらず、価格も手ごろなので重宝する。

対象商品 : 07181815
2015-11-18
用途: 機器取り付け
ライブリースペース 「和」

非常に安価で使いやすい。
バネ圧も適度に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 07181806
2015-05-15
用途: 害獣駆除

ホームセンターなどで入手が出来ず困ってました。
バネの強さが希望通りで気に入ってます。

対象商品 : 07181797
2015-12-23
用途: 工作部品

良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする