※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
ミニチュアインナーRカッター NCR-2 R0.75
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07181877
品番
NCR-2 R0.75 (01-00912-00750)
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
R
0.75
先端径(mm)
1.5
外径(Φmm)
3.2
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
トラスコ品番
729-3879
刃長(mm)
3
刃先径(Φmm)
1.5