曜日別特売
08-00300-00319  (MTE230 0.3X10ド) 無限コーティング テーパーEM MTE230 NS(日進工具) 07188222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング テーパーEM MTE230

(1件のレビュー)
内容量1個小径(Φmm)0.3シャンク径(Φmm)4全長(mm)45注文コード07188222品番08-00300-00319 (MTE230 0.3X10ド)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
刃長(mm)1.2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃数2トラスコ品番727-3452小径(Φmm)0.3材質超微粒子超硬大径(Φmm)0.72
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07189324
2019-09-07
用途: マシニングで使用
製造業

金属のテーパー加工に使用して、思っていたよりは早く切削できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1が参考にしています
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする