曜日別特売
20100100GR604 サンボックス サンコー(三甲) 07188727

サンボックス

(48件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード07188727品番20100100GR604
参考基準価格(税別)¥33,240販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。

種別#10容量(L)9.5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)388×220×160有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)327×185×146グリーン名入れなし材質PP形状底面:SA (全面フラット)質量(kg)0.85内寸(mm)336×194×156フタなし底形状全面フラット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×220×160圧縮荷重(kN[kgf])27.7(2825)適合カード差し片短辺2型、4型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)327×185×146コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #10B(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 工具整理・保管
建設業・工事業

重機用の重量のある工具などを入れて棚に整理保管しています。
重い工具を入れても歪まず劣化することなく使用に耐えてくれます。
工場移転の際にはボックスに入れたま、また重ねられるのでそのまま持ち出し移転先の棚に収めるだけで済んだのはものすごく楽でした。
今までむき出しで棚に置いていた工具もこのボックスに収めるために今回の購入となりました。
今後も大小のボックスを使い分けていくつもりです。

2024-12-24
用途: 機械メンテナンス
秦製作所

じょうぶでわれにくい、長く使えるのが良い、明るい色合いで分別州のがわかりやすくて便利。

対象商品 : 86253264
2024-08-20
用途: 道具の保管
製造業

探していたサイズで予想以上に頑丈だったので、追加で購入させて頂きました。

対象商品 : 10266313
2024-01-18
用途: 受入部品の仕分け
製造業

丈夫で段積みもできるので、使い勝手が良い。カラーバリエーションが豊富なところも良い。

対象商品 : 07190242
2024-04-13
用途: ミキサー車の汚水箱
運輸・通信業

品物を探してもなく同じ品物があって満足でした。。。

対象商品 : 37124823
2023-02-07
用途: 加工製品の分別

加工品を 良品と区別する為に箱の色を変えています。良品出荷OKは ブルー、手直し等見直し品はイエローにしています。 重い物も しっかり保管できるので 安心できる素晴らしい箱です。

対象商品 : 07190102
2022-12-05
用途: いちごの収穫用コンテナ
さかぐちファーム農・林・水産業

コンパクトで持ちやすい、段積みもOK。丈夫な分、少し重い。

対象商品 : 37122373
2022-06-02
用途: 検品用抜き取り商品入れ
株式会社三代川製作所

検査するうえで色分けに意味を持たせられるのでとても便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする