容量(L)211外寸(幅×奥行×高さ)(mm)883×642×517有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)783×542×482色オレンジスタッキング可折り畳み可否不可名入れなしトラスコ品番459-3821種別SK-200-OR材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)15.1タイプボックス:3ツ組可能有効内寸(mm)783×542×482外寸(mm)883×642×517内寸(mm)803×562×482底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775)外寸法・幅(mm)883外寸法・高さ(mm)515外寸法・奥行(mm)642