曜日別特売
81635101GL803 両面4方差パレット サンコー(三甲) 07189411

両面4方差パレット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2枚)材質PE注文コード07189411品番81635101GL803
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。

材質PE外寸法(mm)1130×1440×140グレー名入れなし仕様種別:R4-1114-5種別4方差し両面使用型質量(kg)27.9タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)500積載荷重(t)0.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ハンドパレットには使用出来ません。
※個人宅配送不可
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 農業玄米フレコン出荷用
農・林・水産業

購入検討中ハンドリフトにて、運搬可能であれば、購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする