08-00144-02000  (MSX440 20M) 無限パワーEM MSX440 NS(日進工具) 07190182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限パワーEM MSX440

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)38
全長(mm)105
内容量1個注文コード07190182品番08-00144-02000 (MSX440 20M)
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
刃径(Φmm)20シャンク径(Φmm)20材質極超微粒子超硬合金刃長(mm)38刃数4全長(mm)105トラスコ品番726-3791
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする