※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
アルミ用ボールEM ALB225
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
ボール半径R(mm)
0.5
注文コード
07192273
品番
01-00638-05013
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
0.5
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超硬合金
トラスコ品番
725-2811
有効長(mm)
10
ボール半径R(mm)
0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。