No.770 イエローブ SHOWA(ショーワグローブ) 07198396

イエローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード07198396品番No.770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500

引き裂きや磨耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムのオールコート裏布付手袋です。
特殊縫製により指股部分の強度をアップしました。

用途
漁業/水産業/食品(加工)業/自動車関連業/土木建設業/石油・化学工業
サイズLL全長(cm)27中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)25.0イエロー入数(双)1本体質量(g)79材質(裏)ポリエステル、綿材質(表)ニトリル合成ゴム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07198396No.77007581612No.770No.770 水産ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ) 07581612水産ニトローブSHOWA(ショーワグローブ)1双
629
税込692
名称違いの相当品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする