曜日別特売
08-00500-00095  (MSB230 R0.95(D6)) 無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具) 07199352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)1.9
1.9
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
20
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
14
16
18
刃径(Φmm)1.9
1.9
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
20
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
14
16
18
シャンク径(Φmm)6
ボール半径R(mm)0.95
0.95
0.35
0.4
0.45
0.55
0.6
0.65
0.7
0.8
0.85
0.9
1.05
1.1
1.2
1.3
1.35
1.4
1.45
1.55
1.6
1.65
1.7
1.8
1.85
1.9
1.95
10
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.55
2.6
2.65
2.7
2.8
2.85
2.9
2.95
7
8
9
内容量1個注文コード07199352品番08-00500-00095 (MSB230 R0.95(D6))
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
刃先径(Φmm)1.9刃長(mm)2.9全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃数2トラスコ品番727-8217材質超微粒子超硬R0.95刃径(Φmm)1.9ボール半径R(mm)0.95
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする