※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
刃径(Φmm)
0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07199736
品番
08-00504-00010 (MSB230SF R0.1)
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.2
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
727-8888
材質
超微粒子超硬
R
0.1
刃径(Φmm)
0.2
ボール半径R(mm)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。