SPF-0815 #500SP フランジブッシュ オイレス工業 07203086

SPF-0815 #500SP フランジブッシュ オイレス工業 07203086
SPF-0815 #500SP フランジブッシュ オイレス工業 07203086
SPF-0815 #500SP フランジブッシュ オイレス工業 07203086

#500SP フランジブッシュ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)8(+0.040~+0.025)
8(+0.040~+0.025)
6(+0.032~+0.020)
10(+0.040~+0.025)
12(+0.050~+0.032)
13(+0.050~+0.032)
14(+0.050~+0.032)
15(+0.050~+0.032)
16(+0.050~+0.032)
18(+0.050~+0.032)
20(+0.061~+0.040)
25(+0.061~+0.040)
30(+0.061~+0.040)
31.5(+0.075~+0.050)
35(+0.075~+0.050)
40(+0.075~+0.050)
45(+0.075~+0.050)
50(+0.075~+0.050)
55(+0.090~+0.060)
60(+0.090~+0.060)
63(+0.090~+0.060)
65(+0.090~+0.060)
70(+0.090~+0.060)
75(+0.090~+0.060)
80(+0.090~+0.060)
90(+0.107~+0.072)
100(+0.107~+0.072)
120(+0.107~+0.072)
130(+0.125~+0.085)
140(+0.125~+0.085)
150(+0.125~+0.085)
160(+0.125~+0.085)
外径D(Φmm)12(+0.034~+0.023)
12(+0.034~+0.023)
10(+0.028~+0.019)
14(+0.034~+0.023)
18(+0.034~+0.023)
19(+0.041~+0.028)
20(+0.041~+0.028)
21(+0.041~+0.028)
22(+0.041~+0.028)
24(+0.041~+0.028)
30(+0.041~+0.028)
35(+0.050~+0.034)
40(+0.050~+0.034)
45(+0.050~+0.034)
50(+0.050~+0.034)
55(+0.060~+0.041)
60(+0.060~+0.041)
65(+0.060~+0.041)
75(+0.062~+0.043)
80(+0.062~+0.043)
85(+0.073~+0.051)
90(+0.073~+0.051)
100(+0.073~+0.051)
110(+0.076~+0.054)
120(+0.076~+0.054)
140(+0.088~+0.063)
150(+0.090~+0.065)
160(+0.090~+0.065)
170(+0.093~+0.068)
180(+0.093~+0.068)
長さL(mm)15(-0.1~-0.3)
内容量1個注文コード07203086品番SPF-0815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
外径D(Φmm)12(+0.034~+0.023)寸法F(Φmm)20内径d(Φmm)8(+0.040~+0.025)寸法t(mm)2(0~-0.1)長さL(mm)15(-0.1~-0.3)圧入後内径公差(参考値)+0.021~+0.006ツバ下面取り(mm)R0.3
注意
※海水中での使用は避けてください。
※フランジ部には、潤滑剤の埋め込みがありませんのでスラスト荷重は受けられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07203253
2024-01-16
用途: 門扉の修理
製造業

ホームセンターで売ってないようなものでも、バッチリの寸法のものがネット通販で買えるのは、ありがたいです。

対象商品 : 07203506
2019-08-05
用途: 組立作業
株式会社武蔵野エンジニアリング製造業

特に問題ない。
商社から購入していたが、納期も早く、見積もりを取る手間がかからなくてよい。

対象商品 : 07203043
2013-10-11
用途: エンコーダーの軸受。
有限会社二幸エンジニアリング

価格,品質、大変満足しております。ただ納期を、もう少し短縮して頂ければと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする