曜日別特売
08-00770-02232 ラジアスEM MSTNR230 NS(日進工具) 07205345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジアスEM MSTNR230

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)0.2全長(mm)50注文コード07205345品番08-00770-02232
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
有効長(mm)2刃長(mm)0.15シャンク径(Φmm)4全長(mm)50刃数2材質超微粒子超硬トラスコ品番728-8701刃径(Φmm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする