SFP-28150 #500SP フラットプレート オイレス工業 07205414

SFP-28150 #500SP フラットプレート オイレス工業 07205414
SFP-28150 #500SP フラットプレート オイレス工業 07205414
SFP-28150 #500SP フラットプレート オイレス工業 07205414

#500SP フラットプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さL(mm)150
幅W(mm)28
厚さT(mm)10(+0.04~+0.01)
内容量1個注文コード07205414品番SFP-28150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
運動方向は長さ方向です。

使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]
()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]
定期潤滑:1.00[60]
厚さT(mm)10(+0.04~+0.01)幅W(mm)28取付穴ピッチa(mm)25取付穴ピッチb(mm)100長さL(mm)150取付ボルトM6(六角穴付き)取付ボルト数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする